Lapp Norway - KONTRAMUTTER PVC GRÅ - 52000150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16
Farge - Grå
Form - Sekskantet
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773421071
Elnummer
1247905
Leverandørens varenummer
52000150
Typebeskrivelse
TILBEHØR
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
16
Farge:
Grå
Form:
Sekskantet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polystyren
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei
SKINDICHT®-GMK - Pg gjenger -lysgrå kontramutter i Polystyrene RAL7035 - -20 til +70ºC


