Lapp Norway - Marineline+ YOZp 2x2,5mm2 - 1111966

Lapp Norway
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 5

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8713182052294

Elnummer

1024004

Leverandørens varenummer

1111966

Typebeskrivelse

Skipskabel halogenfri m/skjerm.

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

5

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

22

Nominelt ledertversnitt (AWG):

22 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

8,2 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

61,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

32,8 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-50...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-60...80 °C

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Skjermet skipskabel i halogenfritt selvslukkende materiale for bruk i marine applikasjoner og andre steder der man har behov for halogenfri kabel med høy grad av flammehemming. Kablene er med innerkappe som gjør dem helt runde og gir svært god tetning mot kabelgjennomføringer. I tillegg har kabelen rivetråd som gjør installasjonen lettere og raskere. Kabelen er godkjent av de største klassifiseringsbyråene, deriblant DNV. Flammehemmende etter IEC 60332-1/3-22 Cat a. samt IEC 60092-350/351/353, flertrådet leder. Uo/U 0,6-1Kv, Maks ledertemp. 90 grader