Lapp Norway - MELLOMSTYKKE M40/PG36 MESS. - 52104420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 47
Gjengemål PG innvendig - 36
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 40
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773179606
Elnummer
1249197
Leverandørens varenummer
52104420
Typebeskrivelse
MELLOMSTYKKE
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
47
Gjengemål PG innvendig:
36
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
40
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


