Lapp Norway - MELLOMSTYKKE M50/PG42 MESS. - 52104430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 54
Gjengemål PG innvendig - 42
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 50
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773179491
Elnummer
1249198
Leverandørens varenummer
52104430
Typebeskrivelse
MELLOMSTYKKE
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
54
Gjengemål PG innvendig:
42
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
50
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


