Lapp Norway - MELLOMSTYKKE PG13,5/M20 POLYAM - 52100329
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 20
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Materiale - Plast
Forniklet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773334555
Elnummer
1249733
Leverandørens varenummer
52100329
Typebeskrivelse
1249733
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
20
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Gjengemål PG utvendig:
13,5
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
Adapter PG/Metrisk. Brukes der du allerede har PG hull, men ønsker å bruke metrisk nippel.
Materiale: Glassfiberforsterket Polyamid
Farge: Lys grå (RAL 7035)
Temp. område: -40° - +80°
Materiale: Glassfiberforsterket Polyamid
Farge: Lys grå (RAL 7035)
Temp. område: -40° - +80°