Lapp Norway - MELLOMSTYKKE PG13,5/M25 POLYAM - 52100330

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - MELLOMSTYKKE PG13,5/M25 POLYAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 25

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Gjengemål PG utvendig - 13,5

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773334548

Elnummer

1249734

Leverandørens varenummer

52100330

Typebeskrivelse

1249734

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

25

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Gjengemål PG utvendig:

13,5

Materiale:

Plast

Forniklet:

nei

Materialkvalitet:

Polyamid

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT® A-PG/M er en polyamid glassfiberforsterket overgang fra en utvendig PG-gjenge til en innvendig metrisk gjenge.Temp. område: -40° - +80°