Lapp Norway - MELLOMSTYKKE PG16/M20 POLYAM - 52100331

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - MELLOMSTYKKE PG16/M20 POLYAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 20

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Materiale - Plast

  • Forniklet - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773334531

Elnummer

1249735

Leverandørens varenummer

52100331

Typebeskrivelse

1249735

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

20

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Materiale:

Plast

Forniklet:

nei

Gjengemål PG utvendig:

16

Materialkvalitet:

Polyamid

Eksplosjonssikker:

nei

Adapter PG/Metrisk. Brukes der du allerede har PG hull, men ønsker å bruke metrisk nippel.
Materiale: Glassfiberforsterket Polyamid
Farge: Lys grå (RAL 7035)
Temp. område: -40° - +80°