Lapp Norway - MELLOMSTYKKE PG16/M32 POLYAM - 52100333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 32
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 16
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773334517
Elnummer
1249737
Leverandørens varenummer
52100333
Typebeskrivelse
1249737
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
32
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
16
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
SKINDICHT® A-PG/M er en polyamid glassfiberforsterket overgang fra en utvendig PG-gjenge til en innvendig metrisk gjenge.Temp. område: -40° - +80°


