Lapp Norway - MELLOMSTYKKE PG29/M40 MESS. - 52104502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 40
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Materiale - Messing
Forniklet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773178517
Elnummer
1249613
Leverandørens varenummer
52104502
Typebeskrivelse
MELLOMSTYKKE
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
40
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Gjengemål PG utvendig:
29
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
SKINDICHT®MA/PG mellomstykke fra Pg utvendig til metrisk innvendig - forniklet messing