Lapp Norway - MELLOMSTYKKE PG48/M63 POLYAM - 52100347

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - MELLOMSTYKKE PG48/M63 POLYAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 63

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Gjengemål PG utvendig - 48

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773333978

Elnummer

1249751

Leverandørens varenummer

52100347

Typebeskrivelse

1249751

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

63

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Gjengemål PG utvendig:

48

Materiale:

Plast

Forniklet:

nei

Materialkvalitet:

Polyamid

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT® A-PG/M er en polyamid glassfiberforsterket overgang fra en utvendig PG-gjenge til en innvendig metrisk gjenge.Temp. område: -40° - +80°