Lapp Norway - MELLOMSTYKKE PG9/M20 POLYAM - 52100324

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - MELLOMSTYKKE PG9/M20 POLYAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 20

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Gjengemål PG utvendig - 9

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773334807

Elnummer

1249728

Leverandørens varenummer

52100324

Typebeskrivelse

1249728

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

20

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Gjengemål PG utvendig:

9

Materiale:

Plast

Forniklet:

nei

Materialkvalitet:

Polyamid

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT® A-PG/M er en polyamid glassfiberforsterket overgang fra en utvendig PG-gjenge til en innvendig metrisk gjenge.Temp. område: -40° - +80°