Lapp Norway - Membrannippel PG29 Lysegrå - 83122079
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 20...26 mm
For veggtykkelse - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Nominell størrelse PG - 29
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044776205821
Elnummer
1249652
Leverandørens varenummer
83122079
Typebeskrivelse
1249652
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
20...26 mm
For veggtykkelse:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Nominell størrelse PG:
29
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
nei
T-VET membrannippel i Pg utførelse i Lysgrå TPE. Farge RAL7035 Utvendig tetning IP67 gjør den også egnet som blindplugg. Temperaturområde -40 til +100ºC. UL 94 V-0.