Lapp Norway - MUTTER M 32 SORT - 53119141

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - MUTTER  M 32 SORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 32

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773165128

Elnummer

1204584

Leverandørens varenummer

53119141

Typebeskrivelse

1204584

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

32

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Svart

Form:

Sekskantet

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

Ja

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

SKINTOP® GMP-GL M - Kontramutter uten krage i glassfiberforsterket Polyamid med metriske gjenger, farge sort RAL 9005