Lapp Norway - MUTTER M16 EMC FORN. MESS. - 52103310

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - MUTTER M16 EMC FORN. MESS.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773181982

Elnummer

1251931

Leverandørens varenummer

52103310

Typebeskrivelse

TILBEHØR

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

16

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Farge:

Andre

Form:

Sekskantet

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

Ja

SKINDICHT® SM-PE-M er en jordekvipotensial låsemutter, forniklet messing med metrisk gjenge. SKINDICHT® SM-PE-M er nødvendig overalt hvor lakkerte, anodiserte og pulverlakkerte hus brukes. Når låsemutteren strammes, skjærer den gjennom det isolerende laget og garanterer optimal kontakt.