Lapp Norway - MUTTER M20 M/EMC SKJERMING - 54110841
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20
Gjengestigning - 1,5 mm
Materiale - Metall
Materialkvalitet - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044776259725
Elnummer
1222535
Leverandørens varenummer
54110841
Typebeskrivelse
TILBEHØR
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
20
Gjengestigning:
1,5 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Farge:
Andre
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
EMC kontramutter som brukes sammen med standard nipler, også plast. Gir optimal lavresistent 360 graders skjermkontakt. Materiale: mutter i forniklet messing, "børste" i messing. Mutteren har små "kniver" som skjærer seg inn gjennom smuss og lakk og garanterer optimal kontakt med jord. OBS! Bildet viser mutteren i bruk sammen med standard SKINTOP nipplel! Halogenfri og UV-bestandig. Olje- kjemikalie og korrosjonsbestandig. Bruksområde: For EMC kompatibel jording av kobberskjerm, for EMC kontakt ved gjennomgående borehull, i automasjonssystemer, bygging av kontrollskap og transportbånd