Lapp Norway - MUTTER M40 M/EMC SKJERMING - 54110844

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - MUTTER M40 M/EMC SKJERMING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 40

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044776259756

Elnummer

1222538

Leverandørens varenummer

54110844

Typebeskrivelse

TILBEHØR

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

40

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Farge:

Andre

Form:

Sekskantet

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

SKINTOP® BRUSH ADD-ON er en optimal lavohmig 360° skjermkontakt. Skjærekanter skjærer gjennom det isolerende laget på huset eller koblingsskapet, og garanterer dermed optimal EMC-kontakt. Enkel demontering, synlig skjermkontakt i stor skala. Anvendelse: For EMC-kompatibel jording av kobberfletting, eller for kabler med kobbermantel. For EMC-kontakt i borehull. Produksjon av kontrollskap, automatiseringssystemer, transportbånd og transportsystemer.