Lapp Norway - MUTTER M50 M/EMC SKJERMING - 54110845
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 50
Gjengestigning - 1,5 mm
Materiale - Metall
Materialkvalitet - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044776259770
Elnummer
1222539
Leverandørens varenummer
54110845
Typebeskrivelse
TILBEHØR
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
50
Gjengestigning:
1,5 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Farge:
Andre
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
SKINTOP® BRUSH ADD-ON er en optimal lavohmig 360° skjermkontakt. Skjærekanter skjærer gjennom det isolerende laget på huset eller koblingsskapet, og garanterer dermed optimal EMC-kontakt. Enkel demontering, synlig skjermkontakt i stor skala. Anvendelse: For EMC-kompatibel jording av kobberfletting, eller for kabler med kobbermantel. For EMC-kontakt i borehull. Produksjon av kontrollskap, automatiseringssystemer, transportbånd og transportsystemer.


