Lapp Norway - MUTTER PG 42 MØRK GRÅ - 53019087
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 42
Gjengestigning - 1,588 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4064727154121
Elnummer
1204596
Leverandørens varenummer
53019087
Typebeskrivelse
1204596
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
42
Gjengestigning:
1,588 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Grå
Form:
Sekskantet
Høyde:
8 mm
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
Ja
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei