Utgått

Lapp Norway - NEOFLEX FLAT 5G6 - 0041055

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - NEOFLEX FLAT  5G6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 5

  • Materiale i ytre kappe - Gummi

  • Skjerm over snodde ledere - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044774451749

Elnummer

1071134

Leverandørens varenummer

0041055

Typebeskrivelse

1071134

Nominelt ledertverrsnitt:

6 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

5

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Gummi

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Flat

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Bredde på leder ca.:

35 mm

Høyde på leder ca.:

9,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

95 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

38 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-25...90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...90 °C

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

500 V

Flatkabel for bruk til kraner, løpevogner i værbestandig neoprene