Lapp Norway - NIPPEL EMC SHVE-M20 16/15/11 - 52106990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 25
Materiale - Metall
Gjengestigning - 1,5 mm
Fastnøkkelbredde - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773168457
Elnummer
1249668
Leverandørens varenummer
52106990
Typebeskrivelse
1249668
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
25
Materiale:
Metall
Gjengestigning:
1,5 mm
Fastnøkkelbredde:
24 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Andre
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Løkring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
Ja
Skjermet:
Ja


