Lapp Norway - NIPPEL M16 SYREFAST INOX - 53806740

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - NIPPEL M16 SYREFAST INOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16

  • For kabeldiameter - 6...10 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044776567448

Elnummer

1222648

Leverandørens varenummer

53806740

Typebeskrivelse

1222648

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

16

For kabeldiameter:

6...10 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

7 mm

Fastnøkkelbredde:

20 mm

Sekskant hjørnemål:

0 mm

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Andre

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

SKINTOP® INOX / INOX-R er en hygienisk designet kabelnippel av høykvalitets rustfritt stål og er egnet for et ekstremt bredt spekter av bruksområder – inkludert næringsmiddel- og farmasøytisk industri. Materialet og formen oppfyller de høye kravene i disse sektorene. Den glatte designen minimerer opphopning av fuktighet, støv, forurensning eller matrester. Kabelnippelen gir også store fordeler for andre bruksområder der omgivelsesforholdene er tøffe, for eksempel offshore. Den kompakte designen, det variable spennområdet og de samme nøkkelstørrelsene forenkler installasjonen. Størrelser M12, M16, M20: IP68 – 10 bar, testet i henhold til EN 60529 Størrelser M25 opptil M50: IP68 – 5 bar, testet i henhold til EN 60529 Temperaturområde -40 °C opptil +100 °C. ECOLAB®-sertifisering