Utgått

Lapp Norway - ØLFL PUR S 17 12 X 0.75 L=1000 - 83201448

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFL PUR S 17 12 X 0.75 L=1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 12

  • Med jordleder - nei

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7052260714480

Elnummer

1085999

Leverandørens varenummer

83201448

Typebeskrivelse

SPIRALKABEL HØYFLEKSIBEL

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

12

Med jordleder:

nei

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Lederisolasjon:

PUR (Polyuretan)

Ledermerkning:

Sifre

Farge på ytre kappe:

Svart

Spirallengde (lukket):

1000 mm

Spirallengde (uttrukket):

4000 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

10,7 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

500 V

Spiralkabel i PUR, robust for utendørs bruk