Utgått

Lapp Norway - ØLFL PUR S 17 4X1,5 1000MM - 83201462

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFL PUR S 17 4X1,5 1000MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Med jordleder - nei

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7052262014625

Elnummer

1001365

Leverandørens varenummer

83201462

Typebeskrivelse

SPIRALKABEL PUR HØYFLEKSIBEL

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

4

Med jordleder:

nei

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Lederisolasjon:

PUR (Polyuretan)

Ledermerkning:

Sifre

Farge på ytre kappe:

Svart

Spirallengde (lukket):

1000 mm

Spirallengde (uttrukket):

4000 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

8,3 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

500 V

Spiralkabel i PUR, robust for utendørs bruk