Utgått

Lapp Norway - ØLFL PUR S 17 8x0,25 1500MM - 83201712

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFL PUR S 17 8x0,25 1500MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 8

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

  • Lederisolasjon - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044774064437

Elnummer

1060030

Leverandørens varenummer

83201712

Typebeskrivelse

1060030

Nominelt ledertverrsnitt:

0,25 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

8

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Lederisolasjon:

PUR (Polyuretan)

Ledermerkning:

Sifre

Farge på ytre kappe:

Svart

Spirallengde (lukket):

1500 mm

Spirallengde (uttrukket):

6000 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

6,1 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...80 °C

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

500 V

ÖLFLEX® PUR S - er en fleksibel kuldebestandig strøm- og kontrollkabel i polyuretan for tøffe applikasjoner, med ekstra fintrådede ledere. Egnet for spiralvikling. Se tekniske data og bestill i nettbutikken vår. Svært myk og fleksibel takket være superfintrådede ledere, kuldefleksibel ned til -40 °C. For montering på kjøretøy for skogbruk, utgraving og industrimaskiner og maskinverktøy, oljeforurensede miljøer, selv under mekanisk belastning