Utgått

Lapp Norway - ÖLFLEX®SERVO FD 796 CP 4G10+( - 0027983

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ÖLFLEX®SERVO FD 796 CP 4G10+(

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederisolasjon - Polyolefin

  • Spesifikasjon kappemateriale - Andre

  • Merkespenning U0 - 0,6 kV

  • Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²

  • AWG størrelse - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044776438854

Elnummer

1025195

Leverandørens varenummer

0027983

Typebeskrivelse

1025195

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Merkespenning U0:

0,6 kV

Nominelt ledertverrsnitt:

10 mm²

AWG størrelse:

8

Nominelt ledertversnitt (AWG):

8 kcmil

Antall ledere:

4

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kabel geometri:

Rund

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

18,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

141 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

75,2 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-40...90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-50...90 °C

Merkespenning U:

1 kV

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP er en skjermet hybridkabel for strømtilførsel og styring av servomotorer fra ledende produsenter.
Den er ekstra fintrådet (Klasse 6) og er beregnet for bruk i kabelkjeder med høy hastighet og akselerasjon, gjerne kombinert med lange lengder
PUR ytterkappe og polypropylen lederisolasjon gjør den kuldebestandig og fleksibel ned til -40 grader.
Fleksibilitet ved lav temperatur har gjort den til en klar favoritt for bruk i fryselager / kjølelager for eksempel i fiskeindustrien og oppdrettsnæringen.
Den er UV bestandig og halogenfri for både innendørs og utendørs bruk.
Kabelen tåler svært mange mineraloljebaserte smøremidler, fortynnede syrer / alkaliske løsninger og andre kjemiske medier.
PUR isolasjon gjør den mekanisk sterk for bruk i tøffe miljøer.
Godkjent iflg UL/CSA, AWM og VDE