Lapp Norway - ØLFLEX 2XSLCH-JB 3X50+3G10 - 1133522

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX 2XSLCH-JB 3X50+3G10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 50 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 6

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Merkespenning U0 - 0,6 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044777956319

Elnummer

1025019

Leverandørens varenummer

1133522

Typebeskrivelse

1025019

Nominelt ledertverrsnitt:

50 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

6

Materiale i ytre kappe:

Andre

Merkespenning U0:

0,6 kV

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederform:

Rund

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Laminert ytre kappe:

nei

Fiberoptiske elementer:

nei

Med jordleder:

Ja

Indre ledende lag:

nei

Ytre ledende lag:

nei

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Antall hjelpesystemkjerner:

3

Konsentrisk leder:

Uten

Nominell tverrsnitt konsentrisk leder:

0 mm²

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Ledende belegg:

nei

Langsgående vanntette ledere:

nei

Langsgående vannblokkerskjerm:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

30,9 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

123,6 mm

Vekt:

2530 kg/km

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-15...90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...90 °C

Merkespenning U:

1 kV

Forlegging i jord:

nei

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som mellomspentkabel:

nei

Egnet som høyspenningskabel:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB - er dobbeltskjermede lavkapasitans tilførselskabler med fleksibel design, med halogenfri ytterkappe og XLPE-kjerneisolasjon. De er ideelle for frekvensomformerdrevne trefasemotorer i liten, mellomstor og stor størrelse. Kablene er egnet for bruk i tørre og fuktige rom. Permanent utendørs bruk er mulig hvis det angitte temperaturområdet overholdes. Ved romtemperatur er de i stor grad motstandsdyktige mot syrer, alkalier og visse oljer. De er egnet for sporadisk fleksibel bruk og fast installasjon under normal mekanisk belastning. Versjonen med jordsymmetrisk konstruksjon (3+3) har en delt beskyttelsesleder med redusert totalt tverrsnitt. Denne konsentriske lederanordningen unngår i stor grad høyfrekvente motorlagerstrømmer som kan føre til motorlagerskader, spesielt ved høye frekvenser og lange motorkabler. Denne designen forbedrer også den elektromagnetiske kompatibiliteten (EMC) til hele drivsystemet. I tillegg betyr lavkapasitanskabeldesignet sammenlignet med PVC-isolerte kabler at frekvensomformeren er utsatt for betydelig lavere kapasitive reaktive effekttap.