Lapp Norway - ØLFLEX-CLASSIC-110 5X0,75 U/J - 1119805

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX-CLASSIC-110 5X0,75 U/J

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 5

  • Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044773061413

Elnummer

1090623

Leverandørens varenummer

1119805

Typebeskrivelse

STYREKABEL PVC TALLKODET

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

5

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

nei

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

6,7 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

100,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

67 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

26,8 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-15...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - er VDE-godkjente kontrollkabler for sporadisk fleksibel bruk og fast installasjon for middels mekanisk belastning. De er også egnet for bruk i tørre, fuktige eller våte områder. Ved utendørs bruk må det angitte temperaturområdet overholdes og brukes med UV-beskyttelse. De er i stor grad motstandsdyktige mot syrer, alkalier og visse oljer ved romtemperatur. ÖLFLEX CLASSIC 110-kabler er begrenset egnet for frie og kontinuerlig gjentakende bevegelser. Maksimal strekkbelastning er 15 N/mm² ledertverrsnitt under installasjon og drift. Tvungen føring er ikke tillatt. Bruksområde: Som tilkoblingskabel for kontrollsystemer i maskinverktøy, anleggsteknikk og konstruksjon, industrimaskiner, transportbånd, produksjons- og monteringslinjer samt i måle- og kontrollteknologi og databehandlingssystemer. Denne kabelen er egnet for torsjonsapplikasjoner i vindturbiner. Torsjonsbelastningen er begrenset til applikasjoner som er typiske for sløyfen i vindturbingeneratorer (WTG).