Utgått

Lapp Norway - ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G16 - 1313624

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

  • AWG størrelse - 6

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044773125719

Elnummer

1000436

Leverandørens varenummer

1313624

Typebeskrivelse

1000436

Nominelt ledertverrsnitt:

16 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

AWG størrelse:

6

Nominelt ledertversnitt (AWG):

6 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

22,2 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

444 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

133,2 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-5...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

500 V

Skjermet styrekabel PUR mantel, PVC isolasjon på leder, kan benyttes utendørs og innendørs i industrielle applikasjoner, svært god olje og drivstoff bestandighet, er riv- og slitesterk, setter ikke merker så som gummikabel. Tallkodet. Kabelen er ECOLAB godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien.