Lapp Norway - ØLFLEX CRANE PUR 3x50+3G10 - 0045242
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 50 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 6
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Merkespenning U0 - 600 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Ølflex Crane
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044774456553
Elnummer
1000470
Leverandørens varenummer
0045242
Typebeskrivelse
1000470
Nominelt ledertverrsnitt:
50 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
6
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Merkespenning U0:
600 kV
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederform:
Rund
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Laminert ytre kappe:
nei
Fiberoptiske elementer:
nei
Indre ledende lag:
nei
Ytre ledende lag:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Antall hjelpesystemkjerner:
3
Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:
10 mm²
Konsentrisk leder:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Gul
Ledende belegg:
nei
Langsgående vanntette ledere:
nei
Langsgående vannblokkerskjerm:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
32,1 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
240,75 mm
Maks tillatt ledertemperatur:
80 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Merkespenning U:
1000 kV
tåler mekanisk belastning. Liten diameter
som sparer plass og vekt. Egnet til opptromling
og fritthengende applikasjoner,
selv med store lengder. Også egnet i kabelkjeder.
Tekstilskjerm forhindrer uønskede
kabelvridninger (korketrekker-effekter). Kan
brukes i tørre og fuktige omgivelser, både
inne og ute. Ofte brukt i tunnelmaskiner.
som sparer plass og vekt. Egnet til opptromling
og fritthengende applikasjoner,
selv med store lengder. Også egnet i kabelkjeder.
Tekstilskjerm forhindrer uønskede
kabelvridninger (korketrekker-effekter). Kan
brukes i tørre og fuktige omgivelser, både
inne og ute. Ofte brukt i tunnelmaskiner.


