Lapp Norway - ØLFLEX HEAT 180 EWKF 7G1,5 - 0046115

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX HEAT 180 EWKF 7G1,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 7

  • Materiale i ytre kappe - Gummi

  • Farge på ytre kappe - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044773452242

Elnummer

1000481

Leverandørens varenummer

0046115

Typebeskrivelse

1000481

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

7

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

AWG størrelse:

16

Nominelt ledertversnitt (AWG):

16 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Gummi (silikon)

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Gummi (silikon)

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

11 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

165 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

44 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-50...180 °C

Merkespenning U:

500 V

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF - er hakkbestandige silikonkabler med økte mekaniske egenskaper designet for bruk som kraft- og kontrollkabler ved høye omgivelsestemperaturer. Bruk av disse kablene anbefales for eksempel innen følgende felt: Stål- og jernverk, sement- og keramikkverk, bakeriutstyr og industriovner, elektrisk motorindustri, badstue- og solariumindustri konstruksjon, termiske og varmeelementer, belysningsteknologi, ventilasjonsteknikk, klimaanleggsteknologi, galvaniseringsteknologi og polymerprosessering, generator- og transformatorbygging, vindturbinteknikk.