Utgått

Lapp Norway - ÖLFLEX LIFT F 10G1,5 450/750V - 0042005

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ÖLFLEX LIFT F 10G1,5 450/750V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 10

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Skjerm over snodde ledere - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044773050547

Elnummer

1000475

Leverandørens varenummer

0042005

Typebeskrivelse

1000475

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

10

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Flat

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Bredde på leder ca.:

35,5 mm

Høyde på leder ca.:

5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

50 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

50 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-15...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-15...70 °C

Merkespenning U0:

450 V

Merkespenning U:

750 V

Flatkabel for maskiner, kraner og heiser
innendørs. Opp til 35 m fritthengende
lengde. Benyttes ofte til kabelvogner.