Lapp Norway - ØLFLEX ROBUST 210 2X0,5 - 0021880

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX ROBUST 210 2X0,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Farge på ytre kappe - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044773505917

Elnummer

1024700

Leverandørens varenummer

0021880

Typebeskrivelse

1024700

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

2

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

AWG størrelse:

22

Nominelt ledertversnitt (AWG):

22 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

4,9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

73,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

19,6 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-120...-120 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-50...80 °C

Merkespenning U:

500 V

ÖLFLEX® ROBUST 210 - er kontrollkabler for fleksibel bruk og fast installasjon for robust mekanisk bruk. De er også egnet for bruk i tørre, fuktige eller våte områder. De er egnet for utendørs bruk hvis det angitte temperaturområdet overholdes. Ved romtemperatur er de økt motstandsdyktige mot påvirkningen av syrer, alkalier og oljer, samt fett og plante-, animalske-, mineral- eller syntetiske vokstyper. De er egnet for konstant bruk i ferskvann ned til en dybde på 10 m og ved en maksimal vanntemperatur på 40 °C i henhold til EN 50565-2. De er egnet for sporadiske, ikke-automatiserte bevegelser. Maksimal strekkbelastning er 15 N/mm² ledertverrsnitt under installasjon og drift. Tvungen føring er ikke tillatt. Alle materialer som brukes er halogenfrie. ÖLFLEX® ROBUST 210 - brukes som fleksible kontrollkabler i maskinbygging, medisinsk teknologi, vaskerier, bilvaskeutstyr, kjemisk industri, komposteringsanlegg, kloakkanlegg og nedsenkbare pumper. De er til bruk i næringsmiddel- og drikkevareindustrien, spesielt for produksjons- og prosesseringsutstyr for melk og kjøttprodukter.