Lapp Norway - ØLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75 For frekvensomformere - 0036441

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75 For frekvensomformere

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 6

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Merkespenning U0 - 0,6 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044773062229

Elnummer

1000002

Leverandørens varenummer

0036441

Typebeskrivelse

EMC/VFD Frekvensomformer kabel, symmetrisk type.

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

6

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Merkespenning U0:

0,6 kV

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederform:

Rund

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Ledermerkning:

Farge

Laminert ytre kappe:

nei

Fiberoptiske elementer:

nei

Med jordleder:

Ja

Indre ledende lag:

nei

Ytre ledende lag:

nei

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Antall hjelpesystemkjerner:

3

Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:

0,75 mm²

Konsentrisk leder:

Uten

Farge på ytre kappe:

Svart

Ledende belegg:

nei

Langsgående vanntette ledere:

nei

Langsgående vannblokkerskjerm:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-1:

Uten

Kretsintegritet i henhold til EN 50200 vedlegg E:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

14,4 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

57,6 mm

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U:

1 kV

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som mellomspentkabel:

nei

Egnet som høyspenningskabel:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB - er dobbeltskjermede lavkapasitanskabler med fleksibel design, med PVC-kappe og PE-kjerneisolasjon. De er egnet for frekvensomformere som drives av trefasemotorer. De er også egnet for bruk i tørre, fuktige eller våte områder. De er i stor grad motstandsdyktige mot syrer, alkalier og visse oljer ved romtemperatur. De er egnet for sporadiske, ikke-automatiske bevegelser. Maksimal strekkbelastning er 15 N/mm² ledertverrsnitt under installasjon og drift. Tvungen føring er ikke tillatt. Jordingskonseptet for denne versjonen med beskyttelseslederen delt i tredjedeler består av de definerte tverrsnittene av beskyttelseslederne og skjermfletten. Denne designen unngår alle kabelrelevante deler fra høyfrekvente utladningsstrømmer, som kan skade motorlagre, spesielt ved høye frekvenser og lange kabellengder. Denne designen forbedrer også EMC-støysituasjonen for hele drivsystemet. I tillegg er frekvensomformersystemet på grunn av designet belastet med lavere kapasitiv reaktiv effekt sammenlignet med PVC-isolerte kabler. Anvendelsesområde: Tilkoblingskabel mellom frekvensomformer og motor, papirindustri, kjemisk industri, tungindustri