Lapp Norway - ØLFLEX® CLASSIC 135 CH 3X1 - 1123268

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX® CLASSIC 135 CH 3X1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 3

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Farge på ytre kappe - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044773747324

Elnummer

1071212

Leverandørens varenummer

1123268

Typebeskrivelse

STYREKABEL HALOGENFRI M/SKJ

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

3

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

AWG størrelse:

18

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1b

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

6,9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

138 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

41,4 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-25...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U:

500 V

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH - er skjermede halogenfrie, svært flammehemmende kontrollkabler designet for det europeiske og nordamerikanske markedet, for sporadisk fleksibel bruk og fast installasjon under normale mekaniske belastningsforhold. De er også egnet for bruk i tørre eller fuktige områder. Med tanke på temperaturområdet er midlertidig utendørs bruk mulig. De er egnet for sporadiske, ikke-automatiserte bevegelser. Maksimal strekkbelastning er 15 N/mm² ledertverrsnitt under installasjon og drift. Tvungen føring er ikke tillatt. Skjermflettet beskytter mot forstyrrelser fra elektriske felt. Bruksområde: Offentlige bygninger, flyplasser, jernbanestasjoner, anleggsteknikk og konstruksjon, klimaanlegg og spesielt der mennesker og dyr samt verdifull eiendom er utsatt for høy risiko for brannfare. Ved brann forekommer minimale giftige og ingen korrosive gasser. BRUK i henhold til UL: FRPE-mantlet kabel for intern kabling av apparater