Lapp Norway - ØLFLEX® CLASSIC110 CY18 G1 - 1135218

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX® CLASSIC110 CY18 G1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 18

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge på ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044773097177

Elnummer

1090655

Leverandørens varenummer

1135218

Typebeskrivelse

STYREKAB PVC TALLK. M/K.SKJ

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

18

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

15,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

310 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

93 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-15...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U:

500 V

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - er VDE-godkjente strøm- og kontrollkabler for sporadisk fleksibel bruk og fast installasjon for middels mekanisk belastning. De er også egnet for bruk i tørre, fuktige eller våte områder. Ved bruk utendørs, overhold det angitte temperaturområdet og bruk med UV-beskyttelse. De er i stor grad motstandsdyktige mot syrer, alkalier og visse oljer ved romtemperatur. De er egnet for sporadiske, ikke-automatiske bevegelser. Tvungen føring er ikke tillatt. Maksimal strekkbelastning er 15 N/mm² ledertverrsnitt under installasjon og drift. Skjermfletten beskytter mot forstyrrelser fra elektriske felt.