Lapp Norway - ØLFLEX® FD CLAS.810CY4G2,5 - 26271

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX® FD CLAS.810CY4G2,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773042122

Elnummer

1094518

Leverandørens varenummer

26271

Typebeskrivelse

KJEDEKABEL I PVC SKJERMET

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

4

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

14

Nominelt ledertversnitt (AWG):

14 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

Ja

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

11,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

88,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

47,2 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U:

500 V

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY - er svært fleksible skjermede kraft- og kontrollkabler med PVC-kappe for fleksibel bruk og fast installasjon under normale mekaniske belastningsforhold. De er også egnet for bruk i tørre, fuktige eller våte områder. Ved bruk utendørs må det angitte temperaturområdet overholdes og UV-beskyttelse brukes. De er i stor grad motstandsdyktige mot syrer, alkalier og visse oljer ved romtemperatur. De er egnet for lineære, automatiserte bevegelser. Maksimal strekkbelastning er 15 N/mm2 ledertverrsnitt under installasjon og drift. Skjermfletten beskytter mot forstyrrelser fra elektriske felt. Bruksområde: I kraftkjeder eller bevegelige maskindeler; egnet for bruk i måle-, kontroll- og reguleringskretser; kraftkretser for elektrisk utstyr brukt i automatiseringsteknikk; samlebånd, produksjonslinjer i alle typer maskiner; anleggsteknikk. Tvungen føring ikke tillatt.