Lapp Norway - ÖLFLEX® ROBUST 215 C 2X1 - 0022733
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 2
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Ølflex Robust
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773503425
Elnummer
1033723
Leverandørens varenummer
0022733
Typebeskrivelse
1033723
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
1 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
2
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
18
Nominelt ledertversnitt (AWG):
18 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Fletting
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Polypropylen
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Skjerm:
Ja
Kabel geometri:
Rund
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Fca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
6,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
132 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
39,6 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-40...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-50...80 °C
Merkespenning U0:
300 V
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Vekt:
60 kg/km
Robust allværs-kontrollkabel. Skjermet og motstandsdyktig mot et bredt spekter av kjemiske medier.
ØLFLEX® ROBUST 215 C er en skjermet kontrollkabel som er vær-, bioolje-, vaskemiddel- og varmtvannsbestandig for bruk eksempelvis i næringsmiddelindustrien og komposteringsanlegg
God værbestandighet
God kjemisk motstand
God EMC-skjerming i fortinnet, flettet kobber
Fordeler
Enestående vær, ozon og UV -motstand sammen med det brede temperaturområdet muliggjør allsidig bruk for innendørs og utendørs bruk
Motstandsdyktig mot kontakt med organiske oljer og de relaterte emulsjonene, så vel som et mangfold av plante-, dyre- eller syntetiske fetter og voks
God motstand mot ammoniakkforbindelser og biogasser
God motstand mot kaldt og varmt vann samt vannløselige rengjørings- og kjølemidler
Godt egnet for damprengjøring
Bruksområde
Maskinverktøybygging, medisinsk teknologi, næringsmiddelindustri, vaskeanlegg