Lapp Norway - ÖLFLEX® SERVO FD 796CP4G4+(2x - 0027971

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ÖLFLEX® SERVO FD 796CP4G4+(2x

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederisolasjon - Polyolefin

  • Støtteelement - Uten

  • Spesifikasjon kappemateriale - Andre

  • Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring - 122,25 mm

  • Merkespenning U0 - 0,6 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044776105404

Elnummer

1025171

Leverandørens varenummer

0027971

Typebeskrivelse

1025171

Lederisolasjon:

Polyolefin

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

122,25 mm

Merkespenning U0:

0,6 kV

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

AWG størrelse:

12

Nominelt ledertversnitt (AWG):

12 kcmil

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Lederform:

Rund

Antall ledere:

4

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Skjerm:

Ja

Med jordleder:

Ja

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

16,3 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

65,2 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-50...90 °C

Merkespenning U:

1 kV

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - er svært fleksible, skjermede, oljebestandige, halogenfrie servomotorkabler med lav kapasitans og en ytre kappe av polyuretan for det europeiske, nordamerikanske og kanadiske markedet. De er designet for bruk i høydynamiske applikasjoner med akselerasjon opptil 50 m/s² i kabelkjederkjeder, samt for fast installasjon under middels mekanisk belastning. De er også egnet for bruk i tørre, fuktige eller våte områder. De er egnet for utendørs bruk hvis det angitte temperaturområdet overholdes. ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - er økt motstandsdyktige mot oljer og i romtemperatur i stor grad motstandsdyktige mot syrer og alkalier. Den ytre kappen tåler høye mekaniske belastninger, spesielt slitasje og drag. Den er også kuttsikker og motstår mikrober og hydrolyse. De er spesielt egnet for økte krav (Extended Line) i kabelkjeder og i permanent bevegelige maskindeler. De er egnet for lineære, automatiserte bevegelser. Maksimal strekkbelastning er 15 N/mm2 ledertverrsnitt under installasjon og drift. Skjermflettet beskytter mot forstyrrelser fra elektriske felt, dataparene og triplettene er i tillegg skjermet. Bruksområde: Tilkoblingskabel mellom servokontroller og motor, i sladdkjeder eller bevegelige maskindeler, for bruk i monterings- og pick-and-place-maskiner, maskinverktøy og overføringslinjer, for monteringslinjer, produksjonslinjer i alle typer maskiner. Tvungen føring er ikke tillatt.