Lapp Norway - ÖLFLEX®SERVO FD 796 CP 4G16+( - 0027937
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederisolasjon - Polyolefin
Støtteelement - Uten
Spesifikasjon kappemateriale - Andre
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring - 174,75 mm
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Ølflex Servo
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044777319077
Elnummer
1025192
Leverandørens varenummer
0027937
Typebeskrivelse
1025192
Lederisolasjon:
Polyolefin
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
174,75 mm
Merkespenning U0:
0,6 kV
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
AWG størrelse:
6
Nominelt ledertversnitt (AWG):
6 kcmil
Antall ledere:
4
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
Ja
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Farge på ytre kappe:
Oransje
Kabel geometri:
Rund
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
23,3 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
93,2 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-50...90 °C
Merkespenning U:
1 kV
Den er ekstra fintrådet (Klasse 6) og er beregnet for bruk i kabelkjeder med høy hastighet og akselerasjon, gjerne kombinert med lange lengder
PUR ytterkappe og polypropylen lederisolasjon gjør den kuldebestandig og fleksibel ned til -40 grader.
Fleksibilitet ved lav temperatur har gjort den til en klar favoritt for bruk i fryselager / kjølelager for eksempel i fiskeindustrien og oppdrettsnæringen.
Den er UV bestandig og halogenfri for både innendørs og utendørs bruk.
Kabelen tåler svært mange mineraloljebaserte smøremidler, fortynnede syrer / alkaliske løsninger og andre kjemiske medier.
PUR isolasjon gjør den mekanisk sterk for bruk i tøffe miljøer.
Godkjent iflg UL/CSA, AWM og VDE


