Lapp Norway - OVERGANGER PG21/M20 FORNIKLET MESSING - 52104497

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - OVERGANGER PG21/M20 FORNIKLET MESSING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 20

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Gjengemål PG utvendig - 21

  • Materiale - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773178623

Elnummer

1249608

Leverandørens varenummer

52104497

Typebeskrivelse

MELLOMSTYKKE

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

20

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Gjengemål PG utvendig:

21

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT® MA-PG/M er en reduksjonskobling fra utvendige PG-gjenger til en innvendig metriske gjenger. I forniklet messing