Lapp Norway - OVERGANGER PG97/M16 FORNIKLET MESSING - 52104491
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 16
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 9
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773178753
Elnummer
1249601
Leverandørens varenummer
52104491
Typebeskrivelse
MELLOMSTYKKE
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
16
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
9
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
SKINDICHT® MA-PG/M er en reduksjonskobling fra utvendige PG-gjenger til en innvendig metriske gjenger. I forniklet messing
ProduktbladPDF


