Lapp Norway - PAKNING M20 FOR 3X5,3MM KABLER - 53320353

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - PAKNING M20 FOR 3X5,3MM KABLER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773164114

Elnummer

1249762

Leverandørens varenummer

53320353

Typebeskrivelse

1249762

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

20

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

SKINTOP® DIX-M flerpakningsinnsats med flere hull gjør det mulig å føre flere ledninger gjennom en gjennomføring samtidig. Følgelig kan komponenter dimensjoneres mindre. IP54. Temperaturområde -40° til +100ºC