Lapp Norway - PAKNING M25 FOR 3X5MM KABLER - 53325350

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - PAKNING M25 FOR 3X5MM KABLER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 25

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773163926

Elnummer

1249766

Leverandørens varenummer

53325350

Typebeskrivelse

1249766

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

25

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

SKINTOP®DIX-M -IP 54 -pakninger i NBR materiale for mer en en ledning -til SKINTOP® nipler- -40 til +100ºC