Lapp Norway - PFXP CHARGEline 3G6+(2P0,34 RS 485/422) - 381151129
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 3
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
PFXP ChargeLine
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4056155018182
Elnummer
1025081
Leverandørens varenummer
381151129
Typebeskrivelse
1025081
Nominelt ledertverrsnitt:
6 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
3
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Grå
Merkespenning U0:
0,6 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Forskjellige
Skjerm:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
19 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
152 mm
Merkespenning U:
1 V
Kabelen er basert på norsk standard for PFXP 0,6/1kV kabel etter HD 603-3J, samt en 2 par datakabel for bus/data systemer basert på RS422/RS485 systemer. Signalkabelen har egen ytterkappe, og er en skjermet Li2YCY med lav kapasitans. Kan benyttes til feltbuss protokoller som Modbus, CANbus, Profibus eller tilsvarende som kommuniserer over
RS422/RS485.
PFXP Chargeline er UV bestandig og kan benyttes innendørs og utendørs, i rør i bakken , samt til alle vanlige faste installasjoner.Kabelen har også rivetråd for enklere avmantling, i tillegg er den hydrokarbon-resistent.


