Utgått

Lapp Norway - Pliosnap 2/W WH PK/10 pinner - 61919512

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - Pliosnap 2/W WH PK/10 pinner

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Med påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 4 mm

  • Diameter - 1,8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044777313334

Elnummer

1858032

Leverandørens varenummer

61919512

Typebeskrivelse

1858032

Selvklebende:

nei

Tekst:

Med påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

4 mm

Diameter:

1,8 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

3 mm

Høyde:

3 mm

Pliosnap 2 ledermerking for tverrsnitt 0,5mm², diam. 1,4-1,8mm. Hvite merker med sort trykk, merket W. Merkene leveres på grå merkepinne, 30 merker på pinnen. Pinnen har en påføringsdel som gjør monteringen svært enkel, både før og etter tilkobling. 10 pinner i pakken.