Lapp Norway - Powerlock, 1-pins rund kontakt for høye strømmer. Panelmontert, 400 Ampere - 44420272

Lapp Norway
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Sokkelhus

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Anordning for kabeltilførsel - Bunn

  • Posisjon festebøyle - Uten

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044774845814

Elnummer

1531236

Leverandørens varenummer

44420272

Typebeskrivelse

1531236

Type kapsling:

Sokkelhus

Kapslingsmateriale:

Plast

Anordning for kabeltilførsel:

Bunn

Posisjon festebøyle:

Uten

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Uten

Type låsemekanisme:

Bajonett

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP67

Bredde:

57 mm

Høyde:

96,6 mm

Dybde:

57 mm

Kapslingsbelegg:

Kunststoffbelagt

Kapslingsfarge:

Grønn

Materiale i adapterplate:

Plast

Med hengslet lokk:

nei

Med avstandsstykke:

nei

Med tetning:

Ja

Antall utsparinger:

1

Antall kabellinnganger:

1

Driftstemperaturområde:

-25...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

EPIC Powerlock A1 S - Panelmontert inntak
400 Ampere
Farge: Grønn - PE - Jordleder
Leveres med pakning.
Trenger innsats 44420241 (EL1531242) for å bli komplett

Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon

https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html