Lapp Norway - Powerlock, 1-pins rund kontakt for høye strømmer. Kabelmontert, 400 Ampere - 44420264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale - Plast
Anordning for kabeltilførsel - Topp
Posisjon festebøyle - Uten
Med kabelfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Epic Powerlock
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044774845890
Elnummer
1531210
Leverandørens varenummer
44420264
Typebeskrivelse
1531210
Type kapsling:
Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale:
Plast
Anordning for kabeltilførsel:
Topp
Posisjon festebøyle:
Uten
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
Metrisk
Type låsemekanisme:
Bajonett
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP67
Bredde:
47 mm
Høyde:
140,5 mm
Dybde:
47 mm
Kapslingsbelegg:
Kunststoffbelagt
Kapslingsfarge:
Andre
Materiale i adapterplate:
Plast
Med hengslet lokk:
nei
Med avstandsstykke:
nei
Med tetning:
Ja
Antall utsparinger:
1
Antall kabellinnganger:
1
Driftstemperaturområde:
-25...125 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja


