Lapp Norway - POWERLOCK BOX A1 CD (1) - 44420289

Lapp Norway
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Merkestrøm In:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Kontakt

  • Antall powerkontakter - 5

  • Antall styrekontakter - 1

  • Type kapsling - Rett

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 300...300 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044774886015

Elnummer

1531295

Leverandørens varenummer

44420289

Typebeskrivelse

1531295

Kontaktutførelse:

Kontakt

Antall powerkontakter:

5

Antall styrekontakter:

1

Type kapsling:

Rett

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

300...300 mm²

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Kontaktoverflatens materiale:

Sølv

Kapslingsmateriale:

Plast

Gjengemål metrisk (M.).:

12

Antall datakontakter:

0

Merkestrøm In:

660 A

Omgivelsestemperatur:

-25...85 °C

Merkespenning:

1000 V

Forurensningsgrad (verdi):

3

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

300...300 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

300...300 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

300...300 mm²

Kapslingsbelegg:

Kunststoffbelagt

Materiale gjengeringer:

Messing

Type låsemekanisme:

Bajonett

Med jordleder:

Ja

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Min. antall innstikksykluser:

500

Skjermet:

nei

Med statusindikering:

Ja

EPIC® POWERLOCK BOX A1 CD - for inntak (drain) med lokk. 660A. Panelmontert base for EPIC® POWERLOCK kontaktene. EPIC® POWERLOCK BOX sørger for sikrere til- og frakobling ettersom den krever at man kobler til kontaktene fra venstre mot høyre. Når alle enhetene er tilkoblet kan det hentes ut ett potensialfritt NO/NC signal via en M12 kontakt. Dette signalet kan forigles mot f.eks effektbryter eller alarmkrets.EPIC® POWERLOCK BOX forutsetter at man skal bruke alle 5 kontaktene. Boksen kan tilkobles enten kabler med kabelsko eller skinner på baksiden. Der er det M12 festebolt. Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon. https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html