Lapp Norway - POWERLOCK BOX A6 S (1) - 44420286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Antall powerkontakter - 5
Antall styrekontakter - 1
Type kapsling - Rett
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 120...120 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Epic Powerlock
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044774885988
Elnummer
1531288
Leverandørens varenummer
44420286
Typebeskrivelse
1531288
Kontaktutførelse:
Kontakt
Antall powerkontakter:
5
Antall styrekontakter:
1
Type kapsling:
Rett
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
120...120 mm²
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Kapslingsmateriale:
Plast
Gjengemål metrisk (M.).:
12
Antall datakontakter:
0
Merkestrøm In:
400 A
Omgivelsestemperatur:
-25...85 °C
Merkespenning:
1000 V
Forurensningsgrad (verdi):
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
120...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
120...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
120...120 mm²
Kapslingsbelegg:
Kunststoffbelagt
Materiale gjengeringer:
Messing
Type låsemekanisme:
Bajonett
Med jordleder:
Ja
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Min. antall innstikksykluser:
500
Skjermet:
nei
Med statusindikering:
Ja
400 Ampere
Panelmontert base for Powerlock kontaktene.
Powerlock BOX sørger for sikrere til- og frakobling ettersom den krever at man kobler til kontaktene fra venstre mot høyre. Når alle enhetene er tilkoblet kan det hentes ut ett potensialfritt NO/NC signal via en M12 kontakt. Dette signalet kan forigles mot f.eks effektbryter eller alarmkrets.Powerlock boksen forutsetter at man skal bruke alle 5 kontaktene. Boksen kan tilkobles enten kabler med kabelsko eller skinner på baksiden. Der er det M12 festebolt.
Se vår EPIC® POWERLOCK folder for mer informasjon
https://no.lappgroup.com/produkter/epic-industrikontakter/epic-powerlock-kontakter.html