Lapp Norway - Printer pakke med EOS5 printer, kabelmerker og fargebånd - 83259962

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - Printer pakke med EOS5 printer, kabelmerker og fargebånd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tekstlinjer - 1...10

  • Modell / utførelse - Elektronisk kabelmerkemaskin

  • Utskriftsoppløsning - 300 DPI

  • Skriveprosess - Termotrykk

  • Innmatingsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4064727492568

Elnummer

1857032

Leverandørens varenummer

83259962

Typebeskrivelse

1857032

Antall tekstlinjer:

1...10

Modell / utførelse:

Elektronisk kabelmerkemaskin

Utskriftsoppløsning:

300 DPI

Skriveprosess:

Termotrykk

Innmatingsmetode:

Andre

Maks. Bredde på etiketten:

110 mm

Grensesnitt eksternt:

Ja

Gjentakelse av tekst:

Ja

Egnet for metalltape:

nei

Printer pakke bestående av:
EOS5 inkl.programvare, 83259532
1 x fargebånd FTI-Y, 83260201
1 x PUR 60x10 Gul R/1000, 83260191